KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディスジャケット半袖 279
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46481558
品番
279-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
きっちりした印象をキープする台衿付き小丸衿は、清涼感ある白配色。適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルトつき。
色
ピンク
サイズ
M
仕様
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
67
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
61-9868-59
生地
アレニエ
色番
23
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46481558
279-23
48473077
279-23-M
レディスジャケット半袖 279-23
KAZEN
1枚
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました