KAZEN
患者衣上衣(甚平型) 287
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3S
3S
SS
S
テープ地色
イエロー
イエロー
水色
ピンク
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46481707
品番
287-22
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
上品な色調の患者衣上衣は、温かみと癒しを考慮しました。3S・SSサイズは子ども用としてご利用いただけます。
色
グリーン
テープ地色
イエロー
サイズ
3S
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル:55、綿:45
着丈(cm)
54
裄丈(cm)
48
アズワン品番
61-9869-43
生地
オックス
色番
22
性別
男女兼用