KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
患者衣上衣(甚平型) 287
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46481716
品番
287-22
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
上品な色調の患者衣上衣は、温かみと癒しを考慮しました。3S・SSサイズは子ども用としてご利用いただけます。
色
グリーン
テープ地色
水色
サイズ
SS
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル:55、綿:45
着丈(cm)
59
裄丈(cm)
54
アズワン品番
61-9869-44
生地
オックス
色番
22
性別
男女兼用