※着用例
KAZEN
患者衣上衣(甚平型) 287
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
SS
3S
SS
S
テープ地色
ブロード先染チェック
イエロー
水色
ピンク
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46481786
品番
287-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
上品な色調の患者衣上衣は、温かみと癒しを考慮しました。3S・SSサイズは子ども用としてご利用いただけます。
色
水色
テープ地色
ブロード先染チェック
サイズ
SS
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル:55、綿:45
着丈(cm)
59
裄丈(cm)
54
アズワン品番
61-9869-51
生地
オックス
色番
23
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46481786
287-23
48467337
287-23-SS
患者衣上衣(甚平型) 287-23
KAZEN
1枚
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました