omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット アクセサリ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
注文コード
46481985
品番
E39-F1-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種別
レンズユニット(E32-T51用)
耐熱温度(℃)
-
チューブ長さ(mm)
-
仕様
-
適合
-
材質
-
全長(mm)
-
使用温度範囲(℃)
-40〜200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
-
検出距離(m)
-
曲げ半径(mm)
-
開口角(°)
約12
光軸径(Φmm)
4
最小検出物体(mm)
Φ0.1
スポット径(Φmm)
-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。