患者衣ガウン式 289

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード46482066品番289-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100

ギンガムチェック柄の患者衣ガウン式。綿混紡で着心地もさわやかです。

テープ地色ブロード先染チェックブルーサイズL胸囲(cm)125混率(%)ポリエステル:65、綿:35着丈(cm)131裄丈(cm)70アズワン品番61-9869-79生地ブロード先染ストライプ色番71性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46482066289-7148478528289-71-L289-71 患者衣ガウン式 289-71 KAZEN 48478528患者衣ガウン式 289-71KAZEN1枚
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする