コネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別コード付コネクタ 使用周囲温度(℃)-10〜60 注文コード46482423 品番EE-1006-3M
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は種別・使用周囲温度など10種類から選べます 他の種類を見る
種別コード付コネクタ コード長さ(m)3 芯数- 適合センサ形EE-SX67□(A、P、R)(コネクタタイプのみ)、形EE-SX47□、形EE-SY67□、形EE-SPY31□/41□、形EE-SPX303N/403N、形EE-SPW311/411 材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート 使用周囲温度(℃)-10〜60 接触抵抗(mΩ)10以下(DC100V以下にて) 材質(コンタクト)リン青銅 抜去力(N)(ハウジング保持力)20以上 耐久性- ロック強度- 挿入力(N)50以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
光電センサーの延長

茶青黒のケーブルを探していきつきました。
小口で買えるので重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする