omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
コネクタ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
コード付コネクタ
使用周囲温度(℃)
-10〜60
注文コード
46482441
品番
EE-1006D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
種別・使用周囲温度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
コード付コネクタ
コード長さ(m)
2
芯数
3
適合センサ
形EE-SX67□(A、P、R)(コネクタタイプのみ)、形EE-SX47□、形EE-SY67□、形EE-SPY31□/41□、形EE-SPX303N/403N、形EE-SPW311/411
材質(ハウジング)
ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)
-10〜60
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC100V以下にて)
材質(コンタクト)
リン青銅
抜去力(N)(ハウジング保持力)
20以上
耐久性
-
ロック強度
-
挿入力(N)
50以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。