種別ロボットコード付コネクタ
コード長さ(m)1
芯数-
適合センサ形EE-SX67□(A、P、R)(コネクタタイプのみ)、形EE-SX47□、形EE-SY67□、形EE-SPY31□/41□、形EE-SPX303N/403N、形EE-SPW311/411
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)-10〜60
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)リン青銅
抜去力(N)(ハウジング保持力)極数×0.4以上
耐久性挿抜耐久:50回以上
ロック強度極数×29N以上
挿入力(N)極数×6以下