omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
コネクタ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
コード付コネクタ
使用周囲温度(℃)
-10〜55
注文コード
46482527
品番
EE-1013-1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
種別・使用周囲温度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
コード付コネクタ
コード長さ(m)
1
芯数
-
適合センサ
形EE-SPX74□/84□
材質(ハウジング)
ナイロン
使用周囲温度(℃)
-10〜55
接触抵抗(mΩ)
20以下(1kHz微少電流およびDC500Vにて)
材質(コンタクト)
リン青銅
抜去力(N)(ハウジング保持力)
10以下
耐久性
-
ロック強度
-
挿入力(N)
40以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。