omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
コネクタ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ロボットコード付コネクタ
使用周囲温度(℃)
-25〜85
注文コード
46482536
品番
EE-1016-R-2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
種別・使用周囲温度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ロボットコード付コネクタ
コード長さ(m)
2
芯数
-
適合センサ
形EE-SX95□-C1J-R
材質(ハウジング)
ナイロン
使用周囲温度(℃)
-25〜85
接触抵抗(mΩ)
25以下(DC10mA 20mV以下にて)
材質(コンタクト)
リン青銅
抜去力(N)(ハウジング保持力)
15以上
耐久性
-
ロック強度
-
挿入力(N)
20以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。