omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
フォト・マイクロセンサ(透過形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
溝型・端子タイプ(溝幅:3.6mm)
接続方式
コードはんだ付け用端子プリント基板用端子(-B)
注文コード
46482642
品番
EE-SG3-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
種別・接続方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
接続方式
コードはんだ付け用端子
プリント基板用端子(-B)
種別
溝型・端子タイプ(溝幅:3.6mm)
センサ形状
その他
検出方式
透過型
コード長さ(m)
-
スリット幅(mm)
3.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46482642
EE-SG3-B
46482983
EE-SX1088
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX
omron(オムロン)
1個
¥
279
税込
¥
307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です