omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46482861
品番
EE-SPY802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ウエハキャリア着座センサ
センサ形状
その他
検出方式
反射型
検出対象
透明体/不透明体
保護構造
IEC規格 IP30
投光素子
赤外LED