omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
フォト・マイクロセンサ(透過形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)
接続方式
コードはんだ付け用端子
注文コード
46482877
品番
EE-SV3-CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
種別・接続方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)
センサ形状
T形
検出方式
透過型(溝型)
接続方式
コードはんだ付け用端子
材質
ソコイタ:ポリカーボネート
質量(g)
1
検出距離(mm)
3.4(溝幅)
保存温度(℃)
-30〜100
材質(キャップ)
ポリカーボネート
下降時間(秒)
4(μs)
スリット寸法(mm)
発光側・受光側共:2.1×1(縦×横)
動作温度(℃)
-25〜85
出力形式
フォト・トランジスタ
上昇時間(μs)
4