種別溝型・端子タイプ(溝幅:5.2mm)
センサ形状その他
検出方式透過型
接続方式プリント基板用端子
仕様●逆電圧(V):4
材質-
形状-
質量(g)0.7
電圧(V)コレクタ・エミッタ間:30、エミッタ・コレクタ間:5
温度(℃)260(はんだ付け)
出力電圧(V)-
チャンネル数-
検出距離(mm)5.2
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)-
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12.6×6.3×9.9
消費電流(mA)-
波長(nm)TYP.850(ピーク分光感度波長)
出力電流(mA)-
電流(mA)光:0.5(TYP.)、暗:2×10-6(TYP.)、2×10-4(MAX.)
ピン数(ピン)4
下降時間(秒)TYP.4
材質(レンズ)-
材質(ワイヤー部)-
保存温度範囲(℃)-30〜100
動作モード-
損失(W)0.1(コレクタ)
スリット寸法(mm)縦×横:発光側・受光側共1×1
応答周波数(kHz)-
スリット幅(mm)5.2
出力形式フォト・トランジスタ
順電圧(V)1.2(TYP.)、1.5(MAX.)
順電流(mA)50、パルス順電流1000
発光波長(nm)ピーク:940(TYP.)
動作温度範囲(℃)-25〜85
実装タイプ-
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.4(0.15TYP.)
コレクタ電流(mA)20
上昇時間(μs)TYP.4
逆電流(μA)0.01(TYP.)、10(MAX.)