プルオーバー医務衣男女兼 761

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46483028 品番 761-18
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

着脱しやすいフロントジップのプルオーバータイプのニットジャケット。フィット感もよくサラッとドライな肌触りです。両腰ポケット(右:内ポケット)付き。ニット素材の「裏面トリコット」は、裏面にコットンを使用した優しい肌ざわり、高い吸汗速乾性と洗濯耐久性が特徴。工業洗濯対応・SEK(青)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ素材。

ネイビー サイズ4L 仕様ノータック、両脇・両後ポケット付 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル:75、綿:25 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)76 機能工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・PHS 生地裏綿トリコット 色番18 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする