モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
5
注文コード
46483071
品番
EE-SX3009-P1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
溝型コネクタタイプ
種別
溝型・ネジ止めタイプ(溝幅:5mm)
センサ形状
Y形
検出方式
透過型
接続方式
コネクタ接続
仕様
-
材質
-
形状
-
質量(g)
3
電圧(V)
-
温度(℃)
-
出力電圧(V)
28、0.3MAX.(ローレベル)、VCC×0.9MIN.(ハイレベル)
チャンネル数
-
検出距離(mm)
5
材質(ケース)
ポリカーボネート
電源電圧(V)
10
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
44.5×11×21
消費電流(mA)
30(MAX.)
波長(nm)
-
出力電流(mA)
16
電流(mA)
-
ピン数(ピン)
-
下降時間(秒)
-
材質(レンズ)
-
材質(ワイヤー部)
-
保存温度範囲(℃)
-40〜85
動作モード
しゃ光時ON
損失(W)
出力許容0.25
スリット寸法(mm)
縦×横:発光側・受光側共2.4×0.5
応答周波数(kHz)
3(MIN.)
スリット幅(mm)
5
出力形式
フォト・IC
順電圧(V)
-
順電流(mA)
-
発光波長(nm)
-
動作温度範囲(℃)
-25〜75
実装タイプ
-
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
-
コレクタ電流(mA)
-
上昇時間(μs)
-
逆電流(μA)
-
センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ
理化工業
税込
¥
25,278
〜
¥
22,980
〜
(3)
デジタルファイバセンサ
azbil(旧:山武)
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
平坦度計測用スマートパッケージ
omron(オムロン)
税込
¥
76,978
〜
¥
69,980
〜
限定反射型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
24,178
¥
21,980
バスケットへ
直流電流センサ分割型
ユーアールディ
税込
¥
12,078
¥
10,980
バスケットへ
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1
omron(オムロン)
税込
¥
62,678
〜
¥
56,980
〜
距離設定形光電センサ
omron(オムロン)
税込
¥
30,778
〜
¥
27,980
〜
アンプ内臓形光電センサ
北陽電機
税込
¥
5,828
〜
¥
5,298
〜
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B
omron(オムロン)
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
8,798
〜
¥
7,998
〜
(2)
コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様
三晃電気工業
税込
¥
2,418
〜
¥
2,198
〜
コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様
三晃電気工業
税込
¥
2,198
〜
¥
1,998
〜
コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様
三晃電気工業
税込
¥
1,758
〜
¥
1,598
〜
圧力スイッチ
アクト電機
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
120,780
〜
¥
109,800
〜
透過型・耐熱狭光芒ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
27,478
¥
24,980
バスケットへ
オプテックス・エフエー BGSセンサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
32,978
¥
29,980
オプテックス・エフエー アンプユニット
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
27,478
〜
¥
24,980
〜
オプテックス・エフエー エンドプレート
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
395
¥
359
バスケットへ
オプテックス・エフエー コネクタケーブル
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
2,638
〜
¥
2,398
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
フォト・マイクロセンサ
溝型
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
247
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
3
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
66550873
2021-10-17
用途:
リミットセンサー
趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。
参考になった
対象商品:
46483105
2015-12-23
用途:
修理補修部品
良いです。
参考になった
対象商品:
39061014
2014-05-28
用途:
ロボット修理
全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
1人
が参考にしています
2022-04-07
「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります
溝型
透過形
限定反射形
拡散反射形
回帰反射形
用途別
フォト・マイクロセンサ周辺機器
フォト・マイクロセンサその他関連用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品