種別溝型・スナップイン取付幅広タイプ(溝幅:15mm)
センサ形状その他
検出方式透過型
接続方式コネクタ接続
仕様-
材質取りつけタブ:ポリアミド
形状-
質量(g)3.7
電圧(V)-
温度(℃)-
出力電圧(V)28、0.3MAX.(ローレベル)、VCC×0.9MIN.(ハイレベル)
チャンネル数-
検出距離(mm)15
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)7
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32.5×12×23.8
消費電流(mA)35(MAX.)
波長(nm)-
出力電流(mA)16
電流(mA)-
ピン数(ピン)-
下降時間(秒)-
材質(レンズ)-
材質(ワイヤー部)-
保存温度範囲(℃)-40〜85
動作モード入光時ON
損失(W)出力許容0.25
スリット寸法(mm)縦×横:発光側・受光側共Φ2
応答周波数(kHz)3(MIN.)
スリット幅(mm)15
出力形式フォト・IC
順電圧(V)-
順電流(mA)-
発光波長(nm)-
動作温度範囲(℃)-25〜75
実装タイプ-
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-
コレクタ電流(mA)-
上昇時間(μs)-
逆電流(μA)-