omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ(反射形)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
4
検出方式
反射型
注文コード
46483586
品番
EE-SY169A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・検出方式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
小型反射形タイプ
検出方式
反射型
センサ形状
その他
材質
-
質量(g)
0.7
形式
形EE-SY169A
接続方式
プリント基板用端子
検出距離(mm)
4
材質(ケース)
ABS
材質(カバー)
-
材質(レンズ)
PMMA
投光素子
赤外LED
出力形式
フォト・トランジスタ