画像準備中

フォト・マイクロセンサ(反射形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)3.5 検出方式反射型 注文コード46483595 品番EE-SY171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は検出距離・検出方式など15種類から選べます 他の種類を見る
種別小型反射形タイプ 検出方式反射型 センサ形状その他 材質- 質量(g)0.3 形式形EE-SY171 接続方式プリント基板用端子 検出距離(mm)3.5 材質(ケース)ポリカーボネート 材質(カバー)- 材質(レンズ)- 投光素子- 出力形式フォト・トランジスタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする