omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ(反射形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
1
検出方式
反射形
注文コード
46483604
品番
EE-SY193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離・検出方式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
フォト・マイクロセンサ
検出方式
反射形
仕様
-
出力電圧(V)
-
接続方式
表面実装タイプ
検出距離(mm)
1
電源電圧(V)
-
出力電流(mA)
-
使用周囲照度(Lx)
-
出力形式
フォト・トランジスタ
衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
振動(耐久)Hz
-
端子強度(N)
-