スラックス(男女兼用) 855

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46483694 品番 855-48
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軽量&防透の快適ニット素材を使用した男女兼用ストレートパンツです。ウェスト総ゴム(ひも入り)、両腰ポケット付き。※ホワイト色のみ前後に裏地付きです。ニット素材の《リアン》は柔らかく、軽量、どんな動きにも高いフィット感があるのが特徴。高い吸汗性能と優れた防透性能、優しい風合いがあります。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

ネイビー サイズS 仕様総ゴム、ウエストひも入り、両腰ポケット付 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)85(フリー) 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・スマートフォン、スリムストレート ヒップ(cm)94 生地リアン 色番48 ワタリ(cm)31 性別男女兼用 適応ウエスト(cm)62〜74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする