予防衣(袖なし) 924

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46484096 品番 924-31
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

動きやすいノースリーブに、サイズ調節が可能なウェストひも付きの予防衣です。織物素材の「ブロード」は生地表面が密に織り込まれた光沢のある平織物。通気性に優れ、防縮加工がされた洗濯にも強い定番素材。SEK(橙)・吸汗・防縮素材。

サックス サイズS 仕様ウエスト調節用内ひも入り 混率(%)ポリエステル65/綿35 着丈(cm)98 機能制菌加工 生地ブロード 色番31 前幅(cm)48 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする