予防衣(袖なし) 924

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズM 注文コード46484105 品番924-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいノースリーブに、サイズ調節が可能なウェストひも付きの予防衣です。織物素材の「ブロード」は生地表面が密に織り込まれた光沢のある平織物。通気性に優れ、防縮加工がされた洗濯にも強い定番素材。SEK(橙)・吸汗・防縮素材。

サックス サイズM 仕様ウエスト調節用内ひも入り 混率(%)ポリエステル65/綿35 着丈(cm)103 機能制菌加工 生地ブロード 色番31 前幅(cm)50 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46484105 924-31 20124773 924-31-M 予防衣袖無し 924 KAZEN 予防衣袖無し 924 KAZEN 1枚 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする