予防衣(袖なし) 924

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズ3L 注文コード46484139 品番924-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいノースリーブに、サイズ調節が可能なウェストひも付きの予防衣です。織物素材の「ブロード」は生地表面が密に織り込まれた光沢のある平織物。通気性に優れ、防縮加工がされた洗濯にも強い定番素材。SEK(橙)・吸汗・防縮素材。

サックス サイズ3L 仕様ウエスト調節用内ひも入り 混率(%)ポリエステル65/綿35 着丈(cm)113 機能制菌加工 アズワン品番61-9894-17 生地ブロード 色番31 前幅(cm)57 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする