リミットスイッチ用コネクタ SC

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個種別FAコネクタ適合機種形WL-N、形WL注文コード46485031品番SC-2F
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥2,077
販売価格(税別)
1,888

各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください

種別FAコネクタ適合機種形WL-N、形WL端子ねじM4適合ケーブル-ケーブル外径(Φmm)-内径(Φmm)-電圧(V)DC125芯数2Oリング-コンジット口サイズJIS B 0202 G1/2
注意
※形SCコネクタはシールテープとの併用を行ってください。ただし、形SC-1M~5MはOリング(NBR)付ですのでシールテープなしでシール性が確保できます。
※簡易コネクタは樹脂製であるため、特にシール性を必要とされる場合には形SC-1M~-5Mなどの金属コネクタをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39096741
2021-04-25
用途: ハーネスの通しコネクターとして
自動車・二輪車・自転車関連業

コネクターのナット部、受け用ナットもう1個及びネジ部の長さもう10m/m欲しかった

対象商品 : 39096696
2020-02-28
用途: リミットスイッチに取り付け
JR盛岡鉄道サービス株式会社サービス業

スピーディな対応と梱包状態も良好でした有難うございました。

対象商品 : 39096696
2019-02-08
用途: リミットSW WLNJ のコード引き出し用
有限会社佐野光学

90度回転するハンドルにリミットSWが着いています。
これが無いと、コードが引き出し穴の中で踊り、断線の確立が高くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする