用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水
幅(mm)75高さ(mm)100質量(g)410タイプG1タイプ種類フロートなしスイッチ 一般用 コンパクトタイプ奥行(mm)65周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC110/220耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55主な用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上消費電力(VA)4以下電流(mA)240適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上