61F-G1PH-AC220 レベル機器 omron(オムロン) 46485661

レベル機器

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220注文コード46485661品番61F-G1PH-AC220
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水
幅(mm)72高さ(mm)79質量(g)約495タイプG1タイプ種類フロートなしスイッチ 高感度用 プラグインタイプ奥行(mm)97.5周波数(Hz)50/60出力AC200V 5A(抵抗負荷)、AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)定格電圧(V)AC220耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min応答時間動作時:80ms以下、復帰時:160ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55主な用途ポンプの空転防止または渇水警報を兼ねた自動給水寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上消費電力(VA)約6.4電流(mA)248.5適合ケーブル50m以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC24V電極間電流AC約0.4mA以下制御対象蒸留水など固有抵抗の高い液体推奨電極間動作抵抗約15~70kΩ推奨電極間復帰抵抗約300kΩ以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46487016
2019-03-26
用途: 交換部品として。

温水タンクの水位調整の為に。元々同じものが設置しておりましたが。経年劣化で壊れた様で水位が検知出来ずタンクから水が溢れておりましたが、交換して直りました。水のタンク等にはこちらの高感度タイプでないと動きません。

2が参考にしています
対象商品 : 46485941
2018-10-23
用途: 除湿機のドレインタンクにたまった水を自動排水するための水位センサー
国民健康保険南丹病院組合

高感度タイプの水位センサーで蒸留水でも動作します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする