幅(mm)135高さ(mm)127質量(g)約750タイプG2タイプ種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ奥行(mm)73.5周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)定格電圧(V)AC200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上消費電力(VA)5.5以下電流(mA)335.5適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗0~約4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ~∞Ω