982-48 メンズジャケット半袖 982 KAZEN 46486099 982-48 メンズジャケット半袖 982 KAZEN 46486099 982-48 メンズジャケット半袖 982 KAZEN 46486099 982-48 メンズジャケット半袖 982 KAZEN 46486099 982-48 メンズジャケット半袖 982 KAZEN 46486099

メンズジャケット半袖 982

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46486099 品番982-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

究極の動きやすさ4Dフィット「動体裁断」採用のメンズケーシーです。左胸スマホポケット&名札ループ、両腰二重ポケット仕様(右:ループ付き)。ニット素材の《リアン》はソフトな風合いの軽量ストレッチ素材。優れた吸汗性能と極めて高い防透性能をもつ注目の素材です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

ネイビー サイズM 仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット・名札ループ付、腰ポケット二重、右腰ポケットにループ付、比翼ファスナー、動体裁断 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)73 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・スマートフォン 裄丈(cm)45 生地リアン 色番48 性別メンズ

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46486099 982-48 48486684 982-48-M メンズジャケット半袖 982-48 KAZEN メンズジャケット半袖 982-48 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする