※着用例

983-11 スクラブ(男女兼用) 983 KAZEN 46486327 983-11 スクラブ(男女兼用) 983 KAZEN 46486327 983-11 スクラブ(男女兼用) 983 KAZEN 46486327 983-11 スクラブ(男女兼用) 983 KAZEN 46486327 983-11 スクラブ(男女兼用) 983 KAZEN 46486327

スクラブ(男女兼用) 983

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46486327 品番983-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

究極の動きやすさ4Dフィット「動体裁断」採用の男女兼用スクラブ。左胸モバイルポケット&名札ループ、両腰ポケット(右:内ポケット&ループ付き)、両脇スリット入り。ニット素材の《リアン》はソフトな風合いの軽量ストレッチ素材。優れた吸汗性能と極めて高い防透性能をもつ注目の素材です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

ネイビー×ブルー サイズL 仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット・名札ループ付き、右腰ポケット内に内ポケット・ループ付き、動体裁断 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)74 機能制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・スマートフォン 裄丈(cm)47 生地リアン 色番11 性別メンズ

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46486327 983-11 48487007 983-11-L スクラブ(男女兼用) 983-11 KAZEN スクラブ(男女兼用) 983-11 KAZEN 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする