※着用例

983-11 スクラブ(男女兼用) 983 KAZEN 46486336 983-11 スクラブ(男女兼用) 983 KAZEN 46486336 983-11 スクラブ(男女兼用) 983 KAZEN 46486336 983-11 スクラブ(男女兼用) 983 KAZEN 46486336 983-11 スクラブ(男女兼用) 983 KAZEN 46486336

スクラブ(男女兼用) 983

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46486336 品番983-11
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

究極の動きやすさ4Dフィット「動体裁断」採用の男女兼用スクラブ。左胸モバイルポケット&名札ループ、両腰ポケット(右:内ポケット&ループ付き)、両脇スリット入り。ニット素材の《リアン》はソフトな風合いの軽量ストレッチ素材。優れた吸汗性能と極めて高い防透性能をもつ注目の素材です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

ネイビー×ブルー サイズLL 仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット・名札ループ付き、右腰ポケット内に内ポケット・ループ付き、動体裁断 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)77 機能制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・スマートフォン 裄丈(cm)49 生地リアン 色番11 性別メンズ

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする