※着用例

990-13 ワンピース半袖 990 KAZEN 46486984 990-13 ワンピース半袖 990 KAZEN 46486984 990-13 ワンピース半袖 990 KAZEN 46486984 990-13 ワンピース半袖 990 KAZEN 46486984 990-13 ワンピース半袖 990 KAZEN 46486984 990-13 ワンピース半袖 990 KAZEN 46486984

ワンピース半袖 990

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46486984 品番990-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、きちんと感のあるワンピースです。右胸スマホポケット、左胸名札ループ、右脇ループ、両腰ポケット(右:ダブルループ、左:内ポケット付き)仕様。ニット素材の《リアン》はソフトな風合いの軽量ストレッチ素材。優れた吸汗性能と極めて高い防透性能をもつ注目の素材です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

ホワイト×ピンク サイズL 仕様右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット、左胸に名札ループ付、右腰上部にループ付箱ポケット付、右腰ポケットにダブルループ付、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー、動体裁断 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・スマートフォン 生地リアン 色番13 性別レディス

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46486984 990-13 48491110 990-13-L ワンピース半袖 990-13 KAZEN ワンピース半袖 990-13 KAZEN 1枚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする