※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズブレザー KZN111
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46487998
品番
KZN111-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でしなやかな素材ながらジャケットのシルエットを美しくしっかりキープ、ストレッチセンサー(ポリエステル100%)工業洗濯可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
左胸・両腰ポケット付、腰ポケットに内ポケット付
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
74
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、tablet(13.5×20)、携帯・PHS(10×12)
アズワン品番
62-7034-74
生地
ストレッチセンサー
色番
40
性別
メンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46487998
KZN111-40
48481276
KZN111-40-S
メンズブレザー KZN111-40
KAZEN
1枚
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました