画像準備中

レディス診察衣Sハーフ丈 REP210

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード46489188 品番REP210-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

クレンゼ加工を施したレディス診察衣シングル型ハーフ丈。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。

サックス サイズ3L 仕様左胸・両腰ポケット付、センターベント入り 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル:70、綿:30 肩幅(cm)44 袖丈(cm)57 着丈(cm)95 機能制菌加工、抗菌防臭加工、抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ アズワン品番61-9912-24 生地クレンゼポプリン 色番1 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46489188 REP210-1 48476008 REP210-1-3L レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-1 KAZEN レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-1 KAZEN 1枚 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする