曜日別特売
A6RV-101RS ロータリーディップスイッチ(側面操作) A6RV omron(オムロン) 46489247

ロータリーディップスイッチ(側面操作) A6RV

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
タイプ側面操作 シャフトタイプ
ポジション10
端子構造4×1
内容量1個注文コード46489247品番A6RV-101RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ローコストタイプのロータリーディップスイッチ
ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。
回路設計が容易。

タイプ側面操作 シャフトタイプ(ロータ)白端子構造4×1ポジション10アズワン品番64-3336-40質量(g)約0.8使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする