画像準備中

レディス診察衣Sハーフ丈 REP210

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46489267 品番 REP210-10
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

クレンゼ加工を施したレディス診察衣シングル型ハーフ丈。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。

シロ サイズL 仕様左胸・両腰ポケット付、センターベント入り 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル:70、綿:30 肩幅(cm)40 袖丈(cm)57 着丈(cm)90 機能制菌加工、抗菌防臭加工、抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ 生地クレンゼポプリン 色番10 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする