KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣Sハーフ丈 REP210
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
46489276
品番
REP210-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
クレンゼ加工を施したレディス診察衣シングル型ハーフ丈。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。
色
シロ
サイズ
LL
仕様
左胸・両腰ポケット付、センターベント入り
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル:70、綿:30
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
95
機能
制菌加工、抗菌防臭加工、抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ
生地
クレンゼポプリン
色番
10
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46489276
REP210-10
48475947
REP210-10-LL
レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-10
KAZEN
1枚
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました