画像準備中

カプリング E69-□

(3件のレビュー)
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)軸:2 材質(本体)ガラス入りポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT) 注文コード46489292 品番E69-C02B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は内径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 仕様樹脂製(標準タイプ) 適合ロータリエンコーダ型式形E6J-C 軸径Φ2 内径(Φmm)軸:2 材質(本体)ガラス入りポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT) 質量(g)- 公差H8 偏芯(mm)- 許容トルク(N・m)- 外径(Φmm)9 慣性モーメント(kg・m2)- ねじり剛性(N・m/rad)- 偏角(°)- 軸方向変位(mm)-
注意
※標準タイプでの値です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08586855
2022-09-30
用途:
エンコードへのカップリング
渡辺制作所 様 (製造業)

以前はカップリングを買うと六角レンチがついていた六角レンチを探すのに苦労した六角レンチは付属しているといいと思う

対象商品:
08586645
2017-11-09
用途:
モータとエンコーダ接続が壊れたので交換
油電機テック株式会社 様

正常です。数台あります。次回は5-10年後の交換でしょう。

対象商品:
08586855
2013-04-28
用途:
ロータリーエンコーダと駆動主軸との接続

経年使用で本体付属品だったものが割れてしまい、
今回本サイトにて購入に至りました。

当方の代理店経由だと、金曜の夕方頃に発注すれば翌週月曜日の手配〜
さらにメーカからはその翌日発送となれば、実際の当方の受け取りが
水曜になります。

こちらでは日曜日の発送で対応して下さいましたので、月曜に商品を
受け取れました。リードタイムが明記されていたのでユーザへの回答も
これをもとに工事日が早期に連絡でき信用を得られます。

いつも助かっています。有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする