画像準備中

レディス診察衣Wハーフ丈 REP215

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46489303 品番REP215-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クレンゼ加工を施したレディス診察衣W型ハーフ丈。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。

シロ サイズM 仕様左胸・両腰ポケット付、センターベント入り 胸囲(cm)101 混率(%)ポリエステル:70、綿:30 肩幅(cm)39 袖丈(cm)56 着丈(cm)85 機能制菌加工、抗菌防臭加工、抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ 生地クレンゼポプリン 色番10 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46489303 REP215-10 48476078 REP215-10-M レディス診察衣Wハーフ丈 REP215-10 KAZEN レディス診察衣Wハーフ丈 REP215-10 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする