KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスジャケット半袖 YW124
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46490299
品番
YW124-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
エレガントなレディスジャケット、制菌加工、制電加工、吸水効果、防汚加工、透け防止効果、ストレッチ
色
シロ
仕様
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー
サイズ(号)
15
胸囲(cm)
42
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
61-9898-21
生地
アレニエ
色番
1
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46490299
YW124-1
48469139
YW124-1-15号
レディスジャケット半袖 YW124-1
KAZEN
1枚
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました