omron(オムロン)
ロングサイズ近接センサ(直流2線式) E2E2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46490543
品番
E2E2-X20MD2-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
タイプ
直流2線式
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
非シールド
センサ形状
ネジ形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)
20
保護構造
IEC規格 IP67
動作モード
NC