KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズジャケット半袖 YW52
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46491114
品番
YW52-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
エレガントなメンズジャケット半袖。シンプルで洗練されたこれまで以上にモダンで美しいシリーズです。
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
L
仕様
右腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
76
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・PHS
裄丈(cm)
48
アズワン品番
63-4100-95
生地
デルタ
色番
1
性別
メンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46491114
YW52-1
48489177
YW52-1-L
メンズジャケット半袖 YW52-1
KAZEN
1枚
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました