画像準備中

メンズジャケット半袖 YW52

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46491123 品番YW52-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

エレガントなメンズジャケット半袖。シンプルで洗練されたこれまで以上にモダンで美しいシリーズです。

ホワイト×ネイビー サイズLL 仕様右腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、比翼ファスナー 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)78 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・PHS 裄丈(cm)50 アズワン品番63-4100-96 生地デルタ 色番1 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46491123 YW52-1 48489195 YW52-1-LL メンズジャケット半袖 YW52-1 KAZEN メンズジャケット半袖 YW52-1 KAZEN 1枚 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする