KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス 063
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
サックス
色番
11
注文コード
46491236
品番
063-11
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
色・適応ウエスト・色番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
L
種別
スラックス
色番
11
性別
メンズ