※着用例
KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス 063
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シロ
適応ウエスト(cm)
79〜85
色番
10
注文コード
46491288
品番
063-10
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
色・適応ウエスト・色番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
M
股下(cm)
85(フリー)
仕様
後ろゴム、脇ポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
機能
ストレッチ、制菌加工
ヒップ(cm)
104
生地
パナニット
色番
10
ワタリ(cm)
33
性別
メンズ
適応ウエスト(cm)
79〜85