無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路/常時開路:15/15/10/15/15/15/0.75/0.3
ランプ負荷
常時閉路:3/2.5/1.5/3/3/3/0.75/0.3
常時開路:1.5/1.25/0.75/1.5/1.5/1.5/0.75/0.3
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:15/15/6/15/15/10/0.4/0.2
電動機負荷
常時閉路:5/3/1.5/5/5/5/0.4/0.2
常時開路:2.5/1.5/0.75/2.5/2.5/2.5/0.4/0.2
備考都度納期確認
定格通電電流(A)15
質量(g)約22〜58
タイプ高容量
保護構造IP00
アクチュエータの種類スプリング短押ボタン形
適合規格UL、CSA、TUV(EN61058-1)、CCC(GB14048.5)
定格電圧(V)AC125、250、500、DC8、14、30、125、250
接点構成1c
耐電圧(同極端子間)AC1500V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min
端子の種類はんだづけ端子
端子種別はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上
最小適合負荷DC5V 160mA
許容操作速度0.01mm〜1m/s
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClassT
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時(最大)閉路:30、開路:15
接点仕様リベット
動作に必要な力(OF)(N)-
動作位置OP(mm)-
動作後の動き(OT)-
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1500(50/60Hz)、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大50
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20
材質(接点)銀
使用周囲湿度(%RH)35〜85
自由位置FP(mm)-
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
接点間隔(mm)1.8(高容量)