KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
男子衿付調理衣 長袖 310
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46492444
品番
310-30
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
3L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
79
バスト(cm)
123
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
アズワン品番
61-9869-92
生地
ブロード
色番
30
性別
メンズ