omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22□
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
復帰方式
自動
注文コード
46492731
品番
A22S-C3A-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
接点構成・復帰方式
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
ノッチ数
3ノッチ
復帰方式
自動
仕様
長レバー
品名
操作部