画像準備中

ツマミ形セレクタスイッチ(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22□

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 復帰方式手動 注文コード46492756 品番A22S-C3M-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は接点構成・復帰方式など29種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 ノッチ数3 復帰方式手動 タイプ非照光タイプ 接点SPST-NO+SPST-NC 操作部色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39005741
2017-03-26
用途:
制御盤
atシステムズ 様

取り付けは簡単ではあるが、スイッチ操作がやや引っ掛かり気味

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする